Lapp - ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/7 AWG GN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.3 kV
isolation des fils - autre
diamètre externe approx. - 1.27 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -190...260 °C
tension nominale U - 0.5 kV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774693019
Réf. Sonepar
00205099006
Réf. Fournisseur
0099006
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.3 kV
isolation des fils
autre
diamètre externe approx.
1.27 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-190...260 °C
tension nominale U
0.5 kV
Monoconducteur; 1X22 AWG; 7; vert; U0/U: 300 / 500 V; PTFE; -190°C - 260°C; Pose fixe