Lapp - ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/7 AWG BU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.3 kV
isolation des fils - autre
diamètre externe approx. - 1.12 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -190...260 °C
tension nominale U - 0.5 kV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774692852
Réf. Sonepar
00205097002
Réf. Fournisseur
0097002
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.3 kV
isolation des fils
autre
diamètre externe approx.
1.12 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-190...260 °C
tension nominale U
0.5 kV
Monoconducteur; 1X24 AWG; 7; bleu; U0/U: 300 / 500 V; PTFE; -190°C - 260°C; Pose fixe