Lapp - oLFLEX HEAT 260 SC 24-7 AWG WH

Lapp - oLFLEX HEAT 260 SC 24-7 AWG WH

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.3 kV

  • isolation des fils - autre

  • diamètre externe approx. - 1.12 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -190...260 °C

  • tension nominale U - 0.5 kV

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773067750

Réf. Sonepar

00205097105

Réf. Fournisseur

0097105

Réf. Commerciale

Lapp

Tension nominale U0

0.3 kV

isolation des fils

autre

diamètre externe approx.

1.12 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-190...260 °C

tension nominale U

0.5 kV

ÖLFLEX HEAT 260 SC 24-7 AWG WH