Lapp - oLFLEX HEAT 260 SC 28-7 AWG BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.3 kV
isolation des fils - autre
diamètre externe approx. - 0.89 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -190...260 °C
tension nominale U - 0.5 kV
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044773071016
Réf. Sonepar
00205094001
Réf. Fournisseur
0094001
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.3 kV
isolation des fils
autre
diamètre externe approx.
0.89 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-190...260 °C
tension nominale U
0.5 kV
ÖLFLEX HEAT 260 SC 28-7 AWG BK