Lapp - oLFLEX HEAT 260 SC 28-7 AWG BN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.3 kV
isolation des fils - autre
diamètre externe approx. - 0.89 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -190...260 °C
tension nominale U - 0.5 kV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773070675
Réf. Sonepar
00205094003
Réf. Fournisseur
0094003
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.3 kV
isolation des fils
autre
diamètre externe approx.
0.89 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-190...260 °C
tension nominale U
0.5 kV
ÖLFLEX HEAT 260 SC 28-7 AWG BN