Lapp - oLFLEX HEAT 260 SC 28-7 AWG GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.3 kV
isolation des fils - autre
diamètre externe approx. - 0.89 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -190...260 °C
tension nominale U - 0.5 kV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773069884
Réf. Sonepar
00205094106
Réf. Fournisseur
0094106
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.3 kV
isolation des fils
autre
diamètre externe approx.
0.89 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-190...260 °C
tension nominale U
0.5 kV
ÖLFLEX HEAT 260 SC 28-7 AWG GY