Lapp - ÖLFLEX HEAT 260 SC 28/7 AWG VT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.3 kV
isolation des fils - autre
diamètre externe approx. - 0.89 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -190...260 °C
tension nominale U - 0.5 kV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774692647
Réf. Sonepar
00205094007
Réf. Fournisseur
0094007
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.3 kV
isolation des fils
autre
diamètre externe approx.
0.89 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-190...260 °C
tension nominale U
0.5 kV
Monoconducteur; 1X28 AWG; 7; violet; U0/U: 300 / 500 V; PTFE; -190°C - 260°C; Pose fixe