Lapp - oLFLEX HEAT 650 SC 1x0,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 0.5 mm²
isolation des fils - autre
diamètre externe approx. - 2.4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777290901
Réf. Sonepar
00205729090
Réf. Fournisseur
1232650
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
0.5 mm²
isolation des fils
autre
diamètre externe approx.
2.4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...650 °C
tension nominale U
0.5 kV
ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x0,5