Lapp - oLFLEX HEAT 650 SC 1x0,75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 0.75 mm²
isolation des fils - autre
diamètre externe approx. - 2.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777290932
Réf. Sonepar
00205729093
Réf. Fournisseur
1232651
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
0.75 mm²
isolation des fils
autre
diamètre externe approx.
2.5 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...650 °C
tension nominale U
0.5 kV
ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x0,75