Lapp - ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 300 V
isolation des fils - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777291113
Réf. Sonepar
00205729111
Réf. Fournisseur
1232657
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
10 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
autre
couleur de conducteur
blanc
Blindage
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
diamètre externe approx.
7.3 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...650 °C
tension nominale U
500 V
Monoconducteur; 1X10; U0/U: 300 / 500 V; Fibre de verre; -50°C - 700°C; Pose fixe