Lapp - ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 25 mm²
isolation des fils - autre
diamètre externe approx. - 9.5 mm
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
4044777291175
Réf. Sonepar
00205729117
Réf. Fournisseur
1232659
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
25 mm²
isolation des fils
autre
diamètre externe approx.
9.5 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...650 °C
tension nominale U
0.5 kV
Monoconducteur; 1X25; U0/U: 300 / 500 V; Fibre de verre; -50°C - 700°C; Pose fixe