Lapp - oLFLEX LIFT F 10G1,5 450-750V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 10
Tension nominale U0 - 450 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773050547
Réf. Sonepar
00205002323
Réf. Fournisseur
0042005
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
10
Tension nominale U0
450 V
élément de câblage
non
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
chiffres
avec conducteur de protection
Oui
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
plat
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
largeur de conduite approx.
35.5 mm
hauteur de conduite approx.
5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
50 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
50 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-15...70 °C
tension nominale U
750 V
ÖLFLEX LIFT F 10G1,5 450-750V