Lapp - oLFLEX LIFT T 20G1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 20
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773027617
Réf. Sonepar
00205001329
Réf. Fournisseur
0027004
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
20
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
PVC
avec conducteur de protection
Oui
organe de support
chanvre
couleur de gaine
noir
protection contre les torsions
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
20.3 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
tension nominale U
500 V
ÖLFLEX LIFT T 20G1