fin de vie
Lapp - oLFLEX PLUG 540 P 3G1,5 10m YE

Lapp - oLFLEX PLUG 540 P 3G1,5 10m YE

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - prise SCHUKO, droite

  • type raccordement 2 - coupleur SCHUKO

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • longueur - 10 m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773324778

Réf. Sonepar

00205222322

Réf. Fournisseur

73222322

Réf. Commerciale

Lapp

type raccordement 1

prise SCHUKO, droite

type raccordement 2

coupleur SCHUKO

nombre de conducteurs

3

section nominale du conducteur

1.5 mm²

longueur

10 m

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

résistance à la température

-40...80 °C

tension nominale (Un)

250...0 V

couleur de gaine

jaune

conduit spiralé

Non

avec conducteur de protection

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

avec interrupteur pour câble souple

Non

diamètre externe approx.

8.9 mm

ÖLFLEX PLUG 540 P 3G1,5 10m YE