Lapp - oLFLEX PLUG 540 P 3G1,5 25m YE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - prise SCHUKO, droite
type raccordement 2 - coupleur SCHUKO
nombre de conducteurs - 3
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
longueur - 25 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773324761
Réf. Sonepar
00205222323
Réf. Fournisseur
73222323
Réf. Commerciale
Lapp
type raccordement 1
prise SCHUKO, droite
type raccordement 2
coupleur SCHUKO
nombre de conducteurs
3
section nominale du conducteur
1.5 mm²
longueur
25 m
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
résistance à la température
-40...80 °C
tension nominale (Un)
250...250 V
couleur de gaine
jaune
conduit spiralé
Non
avec conducteur de protection
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
avec interrupteur pour câble souple
Non
diamètre externe approx.
8.9 mm
ÖLFLEX PLUG 540 P 3G1,5 25m YE