Lapp - oLFLEX PLUG CEE 5G1,5 16A 10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - autre
type raccordement 2 - fiche CEE
nombre de conducteurs - 5
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
longueur - 10 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773476835
Réf. Sonepar
00205222292
Réf. Fournisseur
71222292
Réf. Commerciale
Lapp
type raccordement 1
autre
type raccordement 2
fiche CEE
nombre de conducteurs
5
section nominale du conducteur
1.5 mm²
longueur
10 m
matériau de la gaine
PVC
résistance à la température
-25...60 °C
tension nominale (Un)
450...450 V
couleur de gaine
noir
conduit spiralé
Non
avec conducteur de protection
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
avec interrupteur pour câble souple
Non
diamètre externe approx.
14.4 mm
ÖLFLEX PLUG CEE 5G1,5 16A 10m