Lapp - oLFLEX PLUG CEE 5G1,5 16A 2,5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - embout de câble
type raccordement 2 - fiche CEE
nombre de conducteurs - 5
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
longueur - 2.5 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773474343
Réf. Sonepar
00205222231
Réf. Fournisseur
71222231
Réf. Commerciale
Lapp
type raccordement 1
embout de câble
type raccordement 2
fiche CEE
nombre de conducteurs
5
section nominale du conducteur
1.5 mm²
longueur
2.5 m
matériau de la gaine
PVC
résistance à la température
-25...60 °C
tension nominale (Un)
450...450 V
couleur de gaine
noir
conduit spiralé
Non
avec conducteur de protection
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
avec interrupteur pour câble souple
Non
diamètre externe approx.
14.4 mm
ÖLFLEX PLUG CEE 5G1,5 16A 2,5m