fin de vie
Lapp - oLFLEX PLUG CEE 5G2,5 32A 10m

Lapp - oLFLEX PLUG CEE 5G2,5 32A 10m

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - autre

  • type raccordement 2 - fiche CEE

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • longueur - 10 m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773476897

Réf. Sonepar

00205222298

Réf. Fournisseur

71222298

Réf. Commerciale

Lapp

type raccordement 1

autre

type raccordement 2

fiche CEE

nombre de conducteurs

5

section nominale du conducteur

2.5 mm²

longueur

10 m

matériau de la gaine

PVC

résistance à la température

-25...60 °C

tension nominale (Un)

450...450 V

couleur de gaine

noir

conduit spiralé

Non

avec conducteur de protection

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

avec interrupteur pour câble souple

Non

diamètre externe approx.

17 mm

ÖLFLEX PLUG CEE 5G2,5 32A 10m