Lapp - oLFLEX PLUG CEE H07RN-F 5G1,5 5m N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - embout de câble
type raccordement 2 - fiche CEE
nombre de conducteurs - 5
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
longueur - 5 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774457987
Réf. Sonepar
00205005909
Réf. Fournisseur
71002844
Réf. Commerciale
Lapp
type raccordement 1
embout de câble
type raccordement 2
fiche CEE
nombre de conducteurs
5
section nominale du conducteur
1.5 mm²
longueur
5 m
matériau de la gaine
PVC
résistance à la température
-25...60 °C
tension nominale (Un)
450...450 V
couleur de gaine
noir
conduit spiralé
Non
avec conducteur de protection
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
avec interrupteur pour câble souple
Non
diamètre externe approx.
14.4 mm
ÖLFLEX PLUG CEE H07RN-F 5G1,5 5m N