Lapp - oLFLEX PLUG H03VV-F 3G0,75-2000 GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - prise SCHUKO, coudée
type raccordement 2 - embout de câble
nombre de conducteurs - 3
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
longueur - 2 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773295368
Réf. Sonepar
00205261137
Réf. Fournisseur
70261137
Réf. Commerciale
Lapp
type raccordement 1
prise SCHUKO, coudée
type raccordement 2
embout de câble
nombre de conducteurs
3
section nominale du conducteur
0.75 mm²
longueur
2 m
matériau de la gaine
PVC
résistance à la température
-5...70 °C
tension nominale (Un)
2000...2000 V
couleur de gaine
gris
conduit spiralé
Non
avec conducteur de protection
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
avec interrupteur pour câble souple
Non
diamètre externe approx.
6.8 mm
ÖLFLEX PLUG H03VV-F 3G0,75-2000 GY