En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Lapp - oLFLEX PLUG H07RN-F 3G2,5 25m

Lapp - oLFLEX PLUG H07RN-F 3G2,5 25m

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773324570

Réf. Sonepar

00205222332

Réf. Fournisseur

73222332

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

2.5 mm²

nombre de conducteurs

3

ÖLFLEX PLUG H07RN-F 3G2,5 25m