Lapp - ÖLFLEX ROBUST FD 7G1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 7
Tension nominale U0 - 300 V
taille AWG - 18
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773036428
Réf. Sonepar
00205026516
Réf. Fournisseur
0026516
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1 mm²
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
7
Tension nominale U0
300 V
taille AWG
18
coupe transversale nominale conducteur (AWG)
18 kcmil
élément de câblage
non
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur
chiffres
avec conducteur de protection
Oui
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
11.1 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
83.25 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
44.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...105 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...105 °C
tension nominale U
500 V
Câble de commande; 7G1; Extended-Line; U0/U: 300 / 500 V; TPE; Identification des conducteurs: Numéros; Chaîne porte-câbles