Lapp - ÖLFLEX SERVO 719 4G2,5+(2x0,75)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 2.5 mm²
isolation des fils - polyoléfine
spécification du matériau gaine externe - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777468768
Réf. Sonepar
00205746876
Réf. Fournisseur
1020063
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
4
section nominale du conducteur principal
2.5 mm²
isolation des fils
polyoléfine
spécification du matériau gaine externe
autre
organe de support
sans
taille AWG des conducteurs principaux
14
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
14 kcmil
nombre de conducteurs pilotes
2
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur principal
chiffres
section nominale du conducteur auxiliaire
0.75 mm²
avec conducteur de protection
Oui
protection contre les torsions
Non
matériau de la gaine
PVC
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
11.1 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
166.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
66.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
tension nominale U
1 kV
Câble servo; 4G2,5+(2x0,75); U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Certifié UL; flexible