Lapp - oLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,75-500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 2
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773302950
Réf. Sonepar
00205002665
Réf. Fournisseur
70002622
Réf. Commerciale
Lapp
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
2
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection
Non
couleur de gaine
gris
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
chiffres
longueur de spirale (rétractée)
500 mm
longueur de spirale (dépliée)
1500 mm
ignifugé
non
diamètre externe approx.
5.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
5...50 °C
Tension nominale U0
300 V
tension nominale U
500 V
ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,75-500