Lapp - oLFLEX SPIRAL 400 P 4G0,5-2000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
couleur de gaine - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777867066
Réf. Sonepar
00205786706
Réf. Fournisseur
70002609
Réf. Commerciale
Lapp
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
4
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
couleur de gaine
gris
diamètre externe approx.
6.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...50 °C
Tension nominale U0
300 V
tension nominale U
500 V
ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G0,5-2000