Lapp - oLFLEX SPIRAL 400 P 5G1,5-1500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 5
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773299618
Réf. Sonepar
00205002715
Réf. Fournisseur
70002701
Réf. Commerciale
Lapp
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
5
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection
Oui
couleur de gaine
gris
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
chiffres
longueur de spirale (rétractée)
1500 mm
longueur de spirale (dépliée)
3750 mm
ignifugé
non
diamètre externe approx.
8.1 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
5...50 °C
Tension nominale U0
300 V
tension nominale U
500 V
ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5G1,5-1500