Lapp - ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X6 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 6 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777185429
Réf. Sonepar
00205718542
Réf. Fournisseur
15331004
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
6 mm²
Câble ferroviaire; 1X6; EN 50264-3-1; Type M; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; noir