Lapp - oLFLEX TRAIN 340 600V 40x0,75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 40
Tension nominale U0 - 600 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777917303
Réf. Sonepar
00205791730
Réf. Fournisseur
15340059
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
40
Tension nominale U0
600 V
ÖLFLEX TRAIN 340 600V 40x0,75