Lapp - ÖLFLEX TRAIN 340 600V 7x1,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 7
Tension nominale U0 - 600 V
Minimum d'achat
5000 unité(s)
EAN
4044777917419
Réf. Sonepar
00205791741
Réf. Fournisseur
15340070
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
7
Tension nominale U0
600 V
Câble ferroviaire; 7X1.5; EN 50264-3-2; Type MM; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;