Lapp - ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 2x0,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 600 V
Minimum d'achat
5000 unité(s)
EAN
4044777917532
Réf. Sonepar
00205791753
Réf. Fournisseur
15345040
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
2
Tension nominale U0
600 V
Câble ferroviaire; 2X0.5; EN 50264-3-2; Type MM S; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé