Lapp - ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 4x0,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 600 V
Minimum d'achat
5000 unité(s)
EAN
4044777917549
Réf. Sonepar
00205791754
Réf. Fournisseur
15345041
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
600 V
Câble ferroviaire; 4X0.5; EN 50264-3-2; Type MM S; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé