Lapp - ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 4X6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777176601
Réf. Sonepar
00205717660
Réf. Fournisseur
15345011
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
6 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
0.6 kV
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
étamé
forme du conducteur
rond
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
chiffres
gaine à couches
Non
éléments de fibre optique
Non
avec conducteur de protection
Non
couche conductrice intérieure
Non
couche conductrice extérieure
Non
Blindage
Oui
fil auxiliaire
Non
gaine en plomb
Non
conducteur concentrique
sans
armature
Non
couleur de gaine
noir
revêtement conducteur
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
14 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
56 mm
température max. admissible du conducteur
120 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-35...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-45...120 °C
tension nominale U
1 kV
Câble ferroviaire; 4X6; EN 50264-3-2; Type MM S; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé