Lapp - oLFLEX TRAIN 345 C 600V 9x0,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 9
Tension nominale U0 - 600 V
Minimum d'achat
5000 unité(s)
EAN
4044777917563
Réf. Sonepar
00205791756
Réf. Fournisseur
15345043
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
9
Tension nominale U0
600 V
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 9x0,5