Lapp - ÖLFLEX TRAIN 355 C 300V 7X1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 7
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - autre
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
5000 unité(s)
EAN
4044777186204
Réf. Sonepar
00205718620
Réf. Fournisseur
15355002
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
7
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine
autre
Tension nominale U0
300 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
étamé
brins torsadés
Oui
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur
chiffres
couleur de conducteur
noir
avec conducteur de protection
Non
température max. admissible du conducteur
120 °C
Blindage
Oui
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
noir
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
8.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
25.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-35...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-45...120 °C
tension nominale U
500 V
Câble ferroviaire; 7X1; EN 50264-3-2; Type MM S; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé