Lapp - ÖLFLEX TRAIN HT 150 FX 3,6kV 1x50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 50 mm²
nombre de conducteurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777818655
Réf. Sonepar
00205781865
Réf. Fournisseur
15382080
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
50 mm²
nombre de conducteurs
1
Câble ferroviaire; 1X50; EN 50382-2; Type FX; U0/U: 3.6 / 6 kV; -40 - 150 °C; Silicone; ; noir