fin de vie
Lapp - oLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X0,75+2X1,5

Lapp - oLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X0,75+2X1,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • élément de câblage - pairs

Minimum d'achat

  • 2000 unité(s)

EAN

4044773284560

Réf. Sonepar

00205027035

Réf. Fournisseur

7027035

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

4

élément de câblage

pairs

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Non

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

couleur de gaine

noir

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

7.2 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...85 °C

tension nominale U

60 V

ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X0,75+2X1,5