Lapp - Porte-repères FLEXIMARK® PGS - 83252011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773196801
Réf. Sonepar
00205319680
Réf. Fournisseur
83252011
Réf. Commerciale
Lapp
largeur:
10 mm
Porte-repères/étiquettes; Largeur totale: 1000mm; Hauteur totale: 10mm; Plastique acrylonitrile-butadiène-styrène