Lapp - Porte-repères FLEXIMARK® PTE - 83259954


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 25 mm
hauteur - 5000 mm
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044774818375
Réf. Sonepar
00205481837
Réf. Fournisseur
83259954
Réf. Commerciale
Lapp
matériau:
plastique
largeur:
25 mm
hauteur:
5000 mm
fixation auto-adhésive:
Non
Porte-repères/étiquettes; Hauteur totale: 25mm; Polyéthylène