Lapp - Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC® - 11230700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...0.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.14...0.5 mm²
section de raccordement cable rigide - 0.14...0.5 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773598810
Réf. Sonepar
00205112307
Réf. Fournisseur
11230700
Marque
Lapp
finition des contacts:
douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...0.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...0.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...0.5 mm²
longueur de dénudage:
3 mm
diamètre du contact à fiche:
1.6 mm
matériau du contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
argent
nombre min. de cycles d'insertion:
500


