Lapp - Pour une utilisation à température ambiante entre -50°C et +700°C - 1232660


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
matériau du conducteur - autre
surface du conducteur - autre
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 - Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777291205
Réf. Sonepar
00205729120
Réf. Fournisseur
1232660
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur:
35 mm²
matériau du conducteur:
autre
surface du conducteur:
autre
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non