Lapp - Presse-étoupe SKINDICHT® métrique en plastique ou en métal - 52006461


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 56
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP56
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773429671
Réf. Sonepar
00205004255
Réf. Fournisseur
52006461
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
56
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP56
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
9 mm
dimension du profil:
65 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
température d'utilisation:
-20...80 °C
version anti-déflagration:
Non