Lapp - Presse-étoupes SKINDICHT® PG en plastique ou en métal - 52000280

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Presse-étoupes SKINDICHT® PG en plastique ou en métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 34...34 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 36

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773419573

Réf. Sonepar

00205003933

Réf. Fournisseur

52000280

Marque

Lapp

pour diamètre de câble jusqu'à:

34...34 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

36

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

9 mm

dimension du profil:

47 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe; PG 36; Plage de serrage (min./max.) : 34 - 34 mm; Taille de clé 1: 47; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 54;