Lapp - Presse-étoupes SKINDICHT® PG en plastique ou en métal - 52005380

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Presse-étoupes SKINDICHT® PG en plastique ou en métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 21

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP65

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773436556

Réf. Sonepar

00205004141

Réf. Fournisseur

52005380

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

21

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

7 mm

dimension du profil:

30 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Oui

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Oui

blindé:

Oui

Presse-étoupe; PG 21; Plage de serrage (min./max.) : 17 - 19 mm; Taille de clé 1: 30; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 65; Blindage CEM