Lapp - Presse-étoupes SKINDICHT® PG en plastique ou en métal - 52005620

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Presse-étoupes SKINDICHT® PG en plastique ou en métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 38...48 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 48

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773435214

Réf. Sonepar

00205004167

Réf. Fournisseur

52005620

Réf. Commerciale

Lapp

pour diamètre de câble jusqu'à:

38...48 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

48

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP55

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

64 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Oui

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité à découper

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe; PG 48; Plage de serrage (min./max.) : 36 - 47 mm; Taille de clé 1: 64; Laiton nickelé; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 55;