Lapp - Presse-étoupes SKINDICHT® PG en plastique ou en métal - 52010440


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- pour diamètre de câble jusqu'à - 5...6.8 mm 
- type de filetage - PG 
- taille de filetages métrique/PG - 11 
- matériau - métal 
- indice de protection (IP) - IP68 
Emballage et conditions
- 25 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773424379
Réf. Sonepar
00205004336
Réf. Fournisseur
52010440
Marque
Lapp
pour diamètre de câble jusqu'à:
5...6.8 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
11
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
6 mm
dimension du profil:
20 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
autre
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-20...80 °C
version anti-déflagration:
Non
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Oui
blindé:
Oui


