Lapp - Presse-étoupes SKINTOP® métrique en laiton nickelé - 53113205

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Presse-étoupes SKINTOP® métrique en laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

  • longueur de filetage - 12 mm

  • dimension du profil - 24 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044778359911

Réf. Sonepar

00205835991

Réf. Fournisseur

53113205

Marque

Lapp

type de filetage:

métrique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

12 mm

dimension du profil:

24 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

protection contre les courbures:

Oui

avec contre-écrou:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe; M 20; Plage de serrage (min./max.) : 7 - 13 mm; Taille de clé 1: 24; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;