Lapp - Repérage de câble FLEXIMARK® FCC - 83251320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
largeur - 9.5 mm
couleur - jaune
matériau - plastique
avec zone de texte - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773194067
Réf. Sonepar
00205319406
Réf. Fournisseur
83251320
Marque
Lapp
modèle:
étiquette
largeur:
9.5 mm
couleur:
jaune
matériau:
plastique
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
encoche
Porte-repères/étiquettes; Largeur totale: 50mm; Hauteur totale: 9.5mm; Polyéthylène


