Lapp - Repérage de câble FLEXIMARK® FCC - 83251300

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Repérage de câble FLEXIMARK® FCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 50 mm

  • largeur - 6 mm

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773194135

Réf. Sonepar

00205319413

Réf. Fournisseur

83251300

Marque

Lapp

longueur:

50 mm

largeur:

6 mm

couleur:

jaune

Porte-repères/étiquettes; Largeur totale: 50mm; Hauteur totale: 6mm; Polyéthylène