Lapp - RJ45 Stecker TM31 Hirose Cat.6A GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Oui
catégorie - 6A (IEC)
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044777775583
Réf. Sonepar
00205777558
Réf. Fournisseur
24441256
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
prise (Plug)
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Oui
catégorie
6A (IEC)
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis
Oui
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Oui
adapté à un conducteur massif
Non
couleur
gris
RJ45 Stecker TM31 Hirose Cat.6A GY