fin de vie

Lapp - Sans halogène et harmonisé pour la protection des vies humaines, de l?environnem - 4726118

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Sans halogène et harmonisé pour la protection des vies humaines, de l?environnem

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 450 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4044773733440

Réf. Sonepar

00205003661

Réf. Fournisseur

4726118

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

35 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine:

sans

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

2

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

couleur

couleur de conducteur:

jaune

avec conducteur de protection:

Non

température max. admissible du conducteur:

90 °C

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine protectrice:

sans

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

12.1 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

72.6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

5...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...90 °C

tension nominale U:

750 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Monoconducteur; 1X35; jaune; Couronne; U0/U: 450 / 750 V; Mélange sans halogène; Pose fixe